Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKIV86VSE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm 183/84L - KIV86VSE0

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKIV86VSE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm 183/84L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-türig

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 267 l

  • Bauform - Einbaugerät

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005241910

Artikelnummer

BOSKIV86VSE0

Herstellernummer

KIV86VSE0

Hersteller

BOS

Ausführung:

2-türig

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Nettofassungsvermögen gesamt:

267 l

Bauform:

Einbaugerät

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

vollintegrierbar

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

229 kWh

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

84 l

Höhe:

1772 mm

Spannung:

220...240 V

Breite:

541 mm

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Nutzinhalt des Kühlfachs:

183 l

Frostfree System:

ohne

Tiefe:

548 mm

Sternkennzeichnung:

4

Nischenhöhe:

1775...1775 mm

Türanschlag:

rechts

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Klimaklasse:

SN-ST

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Nischenbreite:

560...560 mm

Gefrierleistung:

4.2 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Türanschlag wechselbar:

ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nettofassungsvermögen gesamt:267 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:229 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:183 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:84 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:1, Breite:541 mm, Höhe:1772 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:1775...1775 mm, Nischentiefe:550 mm, Gefrierleistung:4,2 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:9 h, Klimaklasse:SN-ST, Frostfree System:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital,Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G