BOSCH ROBERT - BOSKIS87ADD0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 208/62L - KIS87ADD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242005172702
Artikelnummer
BOSKIS87ADD0
Herstellernummer
KIS87ADD0
Hersteller
BOS
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
120 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
276 l
Nettofassungsvermögen gesamt:
270 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
165 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
208 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
62 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560...560 mm
Nischenhöhe:
1775...1775 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
12 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


