BOSCH ROBERT - BOSKIS77ADD0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 167/62L - KIS77ADD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Anschlusswert - 120 W
Nettofassungsvermögen gesamt - 229 l
Packung
1 ST
EAN
4242005174430
Artikelnummer
BOSKIS77ADD0
Herstellernummer
KIS77ADD0
Hersteller
BOS
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
120 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
229 l
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
vollintegrierbar
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
166 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
62 l
Höhe:
1578 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
558 mm
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Bruttofassungsvermögen gesamt:
237 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
167 l
Frostfree System:
ohne
Tiefe:
545 mm
Sternkennzeichnung:
4
Nischenhöhe:
1580...1580 mm
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Klimaklasse:
SN-ST
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Möbeltürbefestigung:
fest
Nischenbreite:
560...560 mm
Gefrierleistung:
5 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
12 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


