BOSCH ROBERT - BOSKIR81AFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 319L E - KIR81AFE0
_4000x4000px_1.jpg?80A19F8EA46F6175968A84A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394937898C8A6C09B91A6B46EB379826760AC84758475C2AF8F657EAFC4AC&ts=1791978787781)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt - 321 l
Höhe - 1772 mm
Packung
1 ST
EAN
4242005238347
Artikelnummer
BOSKIR81AFE0
Herstellernummer
KIR81AFE0
Hersteller
BOS
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt:
321 l
Höhe:
1772 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
115 kWh
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
319 l
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
558 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Tiefe:
545 mm
Nischenhöhe:
1775...1775 mm
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Nischenbreite:
560...560 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Getränkespender:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja


