Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Probleme bei der Suche haben, löschen Sie bitte den Cache Ihres Browsers. Alternativ wenden Sie sich an den Webverantwortlichen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKIR81ADD0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 310L

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKIR81ADD0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 310L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004806408

Artikelnummer

BOSKIR81ADD0

Herstellernummer

KIR81ADD0

Hersteller

BOS

Energieeffizienzklasse: D. Nutzinhalt gesamt: 310 l. Energieverbrauch/Jahr: 91 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/34 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar.Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Super-Taste: SuperKuhlen. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 310 l. 7 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 x hohenverstellbar. 5 Turabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse 1 VitaFresh <0?C> Schublade - halt Fisch und Fleisch langer frisch. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Einbau, teilintegriert. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Ma?e: Nischenma?e (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Zubehor: 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.