BOSCH ROBERT - BOSKIR212FE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L E - KIR212FE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Einbaukühlschrank, Flachscharnier-Technik, EEK: E, Energieverbrauch 92 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 136 l, LED Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, superKühlen, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, 2 Türabsteller, MultiBox - transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse, Abmessungen (HxBxT): 87,4x54,1x54,8cm Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß,Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:mit Zubehör möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Kühlfachs:136 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:92 kWh, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:541 mm, Höhe:874 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:880...880 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Thermometer - Kühlteil:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


