BOSCH ROBERT - BOSKIL222FE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 119L 0G E - KIL222FE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Einbaukühlschrank, Flachscharnier-Technik, EEK: E, Energieverbrauch 144 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 119 l davon 15 l Gefrierteil, LED Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, superKühlen, akustischer Türalarm, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas - davon 1 höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller, MultiBox - transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse, Abmessungen (HxBxT): 87,4x54,1x54,8cm Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:mit Zubehör möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Kühlfachs:104 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:15 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:144 kWh, Sternkennzeichnung:4, Lagerung bei Stromausfall:10 h, Gefrierleistung:3 kg/24h, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:541 mm, Höhe:874 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:880...880 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Thermometer - Kühlteil:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


