Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKIF81PFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 289L - KIF81PFE0

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKIF81PFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 289L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 313 l

  • Höhe - 1772 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005207909

Artikelnummer

BOSKIF81PFE0

Herstellernummer

KIF81PFE0

Hersteller

BOS

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Bruttofassungsvermögen gesamt:

313 l

Höhe:

1772 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

150 kWh

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

289 l

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

558 mm

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Tiefe:

545 mm

Nischenhöhe:

1775...1775 mm

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Nischenbreite:

560...560 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Getränkespender:

nein

Nischentiefe:

550 mm

Türanschlag:

rechts

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Türanschlag wechselbar:

ja

Leistung und Verbrauch Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik SuperKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem Eine VitaFresh 0° Schublade taufrisch mit aktiver Feuchteregulierung , Zwei VitaFresh 0° Schubladen trocken Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller EU19_EEK_D: E Total Volume EEC EU19: 289 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 289 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 0 l EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 150 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-ST EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: nein EU19_Luftschallemission_D: 37 dB