BOSCH ROBERT - BOSKIF51AFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 220L - KIF51AFE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt - 238 l
Höhe - 1397 mm
Packung
1 ST
EAN
4242005207879
Artikelnummer
BOSKIF51AFE0
Herstellernummer
KIF51AFE0
Hersteller
BOS
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt:
238 l
Höhe:
1397 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
220 l
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
558 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Tiefe:
545 mm
Nischenhöhe:
1400...1400 mm
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Nischenbreite:
560...560 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Getränkespender:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Türanschlag wechselbar:
ja


