Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKGN392WCF KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/1

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKGN392WCF KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004806163

Artikelnummer

BOSKGN392WCF

Herstellernummer

KGN392WCF

Hersteller

BOS

KGN392WCF. Energieeffizienzklasse: C. Energieverbrauch/Jahr: 162 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Nutzinhalt gesamt: 363 l. Design: wei?. Vertikal integrierter Griff. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 260 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Ruckwand in Hochglanz wei?. Super-Taste: SuperKuhlen. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt. Gefriervermogen: 10 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Storung: 15 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen fur eine flexible Nutzung des Gefrierrraums. SuperGefrieren: ja. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm. Technische Information: Klimaklasse: SN-T. Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage.