BOSCH ROBERT - BOSKGN36NWEA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr 216/89L E - KGN36NWEA
_300x300px_1.jpg?80A19F8CA06A6682A78A95A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394937898C8A6C09B91A6B46EB3788267A8678075C4BDB1685E9EC0AC&ts=1791978787702)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 100 W
Nettofassungsvermögen gesamt - 305 l
Packung
1 ST
EAN
4242005196708
Artikelnummer
BOSKGN36NWEA
Herstellernummer
KGN36NWEA
Hersteller
BOS
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
100 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
305 l
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
239 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
89 l
Höhe:
1860 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
600 mm
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Bruttofassungsvermögen gesamt:
329 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
216 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
660 mm
Sternkennzeichnung:
4
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
12 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Gefrierteil:
analog
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


