BOSCH ROBERT - BOSKGN36NLEA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr 216/89L E - KGN36NLEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4242005191239
Artikelnummer
BOSKGN36NLEA
Herstellernummer
KGN36NLEA
Hersteller
BOS
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nettofassungsvermögen gesamt:
305 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
239 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
216 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
89 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
660 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
12 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Gefrierteil:
analog
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


