BOSCH ROBERT - BOSKGN33NWEB KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 193/89L - KGN33NWEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 100 W
Nettofassungsvermögen gesamt - 279 l
Packung
1 ST
EAN
4242005196517
Artikelnummer
BOSKGN33NWEB
Herstellernummer
KGN33NWEB
Hersteller
BOS
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
100 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
279 l
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
237 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
89 l
Höhe:
1760 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
600 mm
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Bruttofassungsvermögen gesamt:
306 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
193 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
660 mm
Sternkennzeichnung:
4
Nischenhöhe:
0...0 mm
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Möbeltürbefestigung:
sonstige
Nischenbreite:
0...0 mm
Gefrierleistung:
11 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Nischentiefe:
0 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
19 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
analog
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


