Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKGN33NLEB KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 193/89L - KGN33NLEB

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKGN33NLEB KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 193/89L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005196494

Artikelnummer

BOSKGN33NLEB

Herstellernummer

KGN33NLEB

Hersteller

BOS

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

100 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

306 l

Nettofassungsvermögen gesamt:

279 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

237 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

193 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

89 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Höhe:

1760 mm

Tiefe:

660 mm

Gefrierleistung:

11 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

19 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

analog

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Bruttofassungsvermögen gesamt:306 l, Nettofassungsvermögen gesamt:279 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:237 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:193 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:89 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:600 mm, Höhe:1760 mm, Tiefe:660 mm, Gefrierleistung:11 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:19 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:analog, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G