Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKGE39AWCA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L C w - KGE39AWCA

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKGE39AWCA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L C w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-türig

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 337 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005196340

Artikelnummer

BOSKGE39AWCA

Herstellernummer

KGE39AWCA

Hersteller

BOS

Ausführung:

2-türig

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

337 l

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

149 kWh

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

94 l

Höhe:

2010 mm

Spannung:

220...240 V

Breite:

600 mm

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Bruttofassungsvermögen gesamt:

347 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

249 l

Frostfree System:

ohne

Tiefe:

650 mm

Sternkennzeichnung:

4

Türanschlag:

rechts

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Klimaklasse:

SN-T

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Gefrierleistung:

14 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Nischentiefe:

0 mm

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Lagerung bei Stromausfall:

35 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Türanschlag wechselbar:

ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:90 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Bruttofassungsvermögen gesamt:347 l, Nettofassungsvermögen gesamt:337 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:149 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:249 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:94 l,Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:600 mm, Höhe:2010 mm, Tiefe:650 mm, Nischentiefe:0 mm, Gefrierleistung:14 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:35 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Innenlüfter im Kühlteil, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G