Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKGE39AICA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L C e - KGE39AICA

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKGE39AICA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L C e

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-türig

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 90 W

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 337 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005207121

Artikelnummer

BOSKGE39AICA

Herstellernummer

KGE39AICA

Hersteller

BOS

Ausführung:

2-türig

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

90 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

337 l

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

149 kWh

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

94 l

Höhe:

2010 mm

Spannung:

220...240 V

Breite:

600 mm

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Bruttofassungsvermögen gesamt:

347 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

249 l

Frostfree System:

ohne

Tiefe:

650 mm

Sternkennzeichnung:

4

Türanschlag:

rechts

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Klimaklasse:

SN-T

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Gefrierleistung:

14 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Nischentiefe:

0 mm

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Lagerung bei Stromausfall:

35 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Türanschlag wechselbar:

ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kühl-/Gefrierkombination, EEK: C, Energieverbrauch 149 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 343 l davon 94 l Gefrierteil, vertikal integrierter Griff, LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil, elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg, getrennte Temperaturregelung, Urlaubsschaltung, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Kühlteil: 4 Türabsteller, 1 Spezial-Flaschenrost glanzverchromt, 1 VitaFresh ¿0°C¿ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch. 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Gefrierteil: LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen. Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz. 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox. Abmessungen (HxBxT): 201x60x65cm, Farbe: Türen Edelstahl, Seitenwände Pearl Grey