BOSCH ROBERT - BOSKGE398IBP KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L B e

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Bauform - Standgerät
Anschlusswert - 90 W
Packung
1 ST
EAN
4242005254330
Artikelnummer
BOSKGE398IBP
Herstellernummer
KGE398IBP
Hersteller
BOS
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Bauform:
Standgerät
Anschlusswert:
90 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
343 l
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
119 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
94 l
Höhe:
2010 mm
Spannung:
220...240 V
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU):
B
Breite:
600 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
B
Nutzinhalt des Kühlfachs:
249 l
Frostfree System:
ohne
Tiefe:
650 mm
Sternkennzeichnung:
4
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Gefrierleistung:
5.5 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
18 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


