BOSCH ROBERT - BOSKGE36ALCA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 214/94L C e - KGE36ALCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242005196333
Artikelnummer
BOSKGE36ALCA
Herstellernummer
KGE36ALCA
Hersteller
BOS
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
312 l
Nettofassungsvermögen gesamt:
302 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
149 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
214 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
94 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
650 mm
Nischentiefe:
0 mm
Gefrierleistung:
14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
35 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


