Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKFZ40AX0 DekortA1/4re mit Alurahmen fA1/4r KIR41, - KFZ40AX0

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKFZ40AX0 DekortA1/4re mit Alurahmen fA1/4r KIR41,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorrahmen

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

  • Mit Griff - ja

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002835235

Artikelnummer

BOSKFZ40AX0

Herstellernummer

KFZ40AX0

Hersteller

BOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorrahmen

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Mit Griff:

ja

Grundfarbe:

weiß

Dekortüre mit Alurahmen, weißer Front und Alugriff, passend für: KIR41, KIL42, KIF4, Montage wie handelsübliche Möbelfront, Maße Dekorplatte: 581 mm x 1206 mm, Dekorplattenstärke: max 4 mm