Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKFZ20AX0 TA1/4rfront mit Alu-Dekorrahmen

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKFZ20AX0 TA1/4rfront mit Alu-Dekorrahmen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorrahmen

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002835259

Artikelnummer

BOSKFZ20AX0

Herstellernummer

KFZ20AX0

Hersteller

BOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorrahmen

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Dekortüre mit Alurahmen, weiße Front und Alugriff, passend für: KIR21, KIL22, Montage wie handelsübliche Möbelfront, Maße Dekorplatte: 581 mm x 859 mm, Dekorplattenstärke: max 4 mm