BOSCH ROBERT - BOSKFN96VPEA SbS MultiDoor 4-tA1/4rig NoFr. 0G 405/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004805364
Artikelnummer
BOSKFN96VPEA
Herstellernummer
KFN96VPEA
Hersteller
BOS
Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 333 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 605 l. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/38 dB. Klimaklasse: SN-T. Design: LED Beleuchtung. Ruckwand in Hochglanz wei?. Innenausstattung mit Metall-Applikationen. Komfort und Sicherheit: TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. SuperGefrieren: ja. NoFrost - nie wieder abtauen! Abtau-Automatik im Kuhlteil. Optische Warnanzeige Tur offen. Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 405 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 1 hohenverstellbar, 2 Abstellflachen ausziehbar. 2 Flaschenabsteller, 2 Turabsteller. ohne/0. Butter-/Kasefach mit Klappe. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch. 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. NutzinhaltTiefkuhlfacher: 200 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 13 kg. Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 200 l. 6 transparente Gefriergut-Schubladen. Eiswurfelschale. Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierteil. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1cm. Technische Information: 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon hohenverstellbar zur Ausrichtung. 220 - 240 V. Kompressor: Inverter-Kompressor. Wandabstandshalter. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen


