Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKAN95VLEP SbS best.aus: KSV36VLDP + GSN36VLEP + KS - KAN95VLEP

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKAN95VLEP SbS best.aus: KSV36VLDP + GSN36VLEP + KS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Side-by-Side

  • Lage des Gefrierteils - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 586 l

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005260911

Artikelnummer

BOSKAN95VLEP

Herstellernummer

KAN95VLEP

Hersteller

BOS

Ausführung:

Side-by-Side

Lage des Gefrierteils:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Nettofassungsvermögen gesamt:

586 l

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

242 l

Höhe:

1860 mm

Spannung:

220...240 V

Breite:

1200 mm

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Nutzinhalt des Kühlfachs:

346 l

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Tiefe:

650 mm

Sternkennzeichnung:

4

Klimaklasse:

SN-T

Automatischer Eiswürfelbereiter:

ja

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Gefrierleistung:

18 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

- Lage des Gefrierteils:sonstige, Ausführung:Side-by-Side, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Grundfarbe der Tür:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Nettofassungsvermögen gesamt:586 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Nutzinhalt des Kühlfachs:346 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:242 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:39 dB(A) re 1 pW, Breite:1200 mm, Höhe:1860 mm, Tiefe:650 mm, Gefrierleistung:18 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:9 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Innenlüfter im Kühlteil, Anzahl der Auszüge/Körbe:4, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Automatischer Eiswürfelbereiter, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G