BOSCH ROBERT - BOSHKS79U250 Standherd 3D 60cm Ceran 8BA Pyrolyse ZwK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Heiztechnik der Kochstellen - sonstige
Anschlusswert - 10400 W
Packung
1 ST
EAN
4242005041329
Artikelnummer
BOSHKS79U250
Herstellernummer
HKS79U250
Hersteller
BOS
Bauform:
Standgerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Heiztechnik der Kochstellen:
sonstige
Anschlusswert:
10400 W
Bauart:
sonstige
Breite:
600 mm
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220...240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
850 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Mit Zweikreiszone:
ja
Mit Bräterzone:
ja
Anzahl der Brennstellen:
0
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
nein
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Umluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.93 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.77 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.93 kWh
Nutzinhalt:
63 l
Energieeffizienzindex (EEI):
95.1
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)


