Startseite

BOSCH ROBERT - BOSHKR39C250 Standherd 3D 60cm Ceran 7BA 2f.Teleskop- - HKR39C250

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSHKR39C250 Standherd 3D 60cm Ceran 7BA 2f.Teleskop-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Energieart Kochfeld - Strom

  • Energieart Backofen - Strom

  • Heiztechnik der Kochstellen - Halogen

  • Anschlusswert - 10800 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005042043

Artikelnummer

BOSHKR39C250

Herstellernummer

HKR39C250

Hersteller

BOS

Bauform:

Standgerät

Energieart Kochfeld:

Strom

Energieart Backofen:

Strom

Heiztechnik der Kochstellen:

Halogen

Anschlusswert:

10800 W

Bauart:

sonstige

Breite:

600 mm

Grundfarbe:

Edelstahl

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

220...240 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

850 mm

Tiefe:

600 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Glaskeramik

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Bräterzone:

ja

Anzahl der Brennstellen:

0

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

nein

Ober-/Unterhitze:

ja

Heißluft:

ja

Umluft:

ja

Multifunktionsbetrieb:

ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Dampfgaren:

nein

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Backofen Ausführung:

2-fach-Backauszug

Anzahl der Innenräume:

1

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.98 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.79 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.98 kWh

Nettovolumen:

66 l

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.79 kWh

Backofen-Reinigung:

sonstige

Größe:

groß (65 l und größer)

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Energieart Kochfeld:Strom, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Lage der Steuerung:vorne, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:10800 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:850 mm, Breite:600 mm, Tiefe:600 mm, Ausführung des Kochfeldes:Glaskeramik, Heiztechnik der Kochstellen:Halogen, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Mit Zweikreiszone, Mit Bräterzone, Anzahl der Brennstellen:0, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft,Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:2-fach-Backauszug, Anzahl der Innenräume:1, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:0,98 kWh, Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0,79 kWh, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,98 kWh, Nutzinhalt:66 l, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,79 kWh, Energieeffizienzindex (EEI):95,2, Backofen-Reinigung:sonstige, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D