Startseite

BOSCH ROBERT - BOSHEZ438201 Teleskop-Auszug 2fach - HEZ438201

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSHEZ438201 Teleskop-Auszug 2fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Mit Griff - nein

  • Grundfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005100286

Artikelnummer

BOSHEZ438201

Herstellernummer

HEZ438201

Hersteller

BOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Mit Griff:

nein

Grundfarbe:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Art des Zubehörs/Ersatzteils:Backauszug, Geeignet für Herde, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte, Grundfarbe:sonstige