Startseite

BOSCH ROBERT - BOSHEZ431002 Backblech emailliert grau - HEZ431002

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSHEZ431002 Backblech emailliert grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Mit Griff:

nein

Grundfarbe:

schwarz

Höhe:

4 mm

Art des Zubehörs/Ersatzteils:Backblech, Geeignet für Herde, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte, Grundfarbe:schwarz, Höhe:4 mm