BOSCH ROBERT - BOSHEZ390522 Grillplatte fA1/4r FlexInduktion - HEZ390522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Herd - ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - nein
Mit Griff - ja
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4242002728629
Artikelnummer
BOSHEZ390522
Herstellernummer
HEZ390522
Hersteller
BOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herd:
ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
nein
Mit Griff:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja


