BOSCH ROBERT - BOSHEH579CS6 Einbauherd 3D 13BA Pyrolyse Backwagen Di
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Grundfarbe - Edelstahl
Höhe - 595 mm
Breite - 594 mm
Packung
1 ST
EAN
4242005029785
Artikelnummer
BOSHEH579CS6
Herstellernummer
HEH579CS6
Hersteller
BOS
Bauform
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert
nein
Grundfarbe
Edelstahl
Höhe
595 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Nischenhöhe
600...604 mm
Nischenbreite
560...568 mm
Nischentiefe
550 mm
Zeitfunktionen
Start + Stop
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung)
0.99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft)
0.81 kWh