BOSCH ROBERT - BOSHEF113BS1 Einbauherd 3D 5 Betriebsarten Uhr edelst - HEF113BS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Grundfarbe - Edelstahl
Lage der Steuerung - vorne
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4242005048205
Artikelnummer
BOSHEF113BS1
Herstellernummer
HEF113BS1
Hersteller
BOS
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
11100 W
Höhe:
594 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
600...604 mm
Nischenbreite:
560...568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Umluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.98 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.79 kWh
Nettovolumen:
66 l
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
groß (65 l und größer)