Startseite

BOSCH ROBERT - BOSHEF010BR1 Einbauherd 3D 5 Betriebsarten edelstahl - HEF010BR1

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSHEF010BR1 Einbauherd 3D 5 Betriebsarten edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - einbaufähig

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005048182

Artikelnummer

BOSHEF010BR1

Herstellernummer

HEF010BR1

Hersteller

BOS

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

einbaufähig

Grundfarbe:

Edelstahl

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

11100 W

Höhe:

594 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenhöhe:

600...604 mm

Nischenbreite:

560...568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

ja

Heißluft:

ja

Umluft:

ja

Multifunktionsbetrieb:

ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Dampfgaren:

nein

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.98 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.79 kWh

Nettovolumen:

66 l

Backofen-Reinigung:

ohne

Größe:

groß (65 l und größer)

Backofentyp und Heizart Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill Temperaturregelung von 50 °C - 270 °C Garraumvolumen: 66 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar Design XXL-Backofen mit GranitEmail Reinigung Vollglas-Innentür Komfort Backofengriff aus Aluminium Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Zubehör 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost Umwelt und Sicherheit Technische Info: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld. Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 11.1 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 66 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm„Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“