BOSCH ROBERT - BOSHBG675BB1 Einbaubackrohr 4D,13BA,Pyrolyse,Disp.,Uh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002159575
Artikelnummer
BOSHBG675BB1
Herstellernummer
HBG675BB1
Hersteller
BOS
Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Schnellaufheizung, AutoPilot, TFT mit Klartextanzeige, Infotaste, Elektronik-Uhr, elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige Starttaste, Türkontaktschalter, 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:schwarz, Frequenz:50/60 Hz, Elektroanschlusswert:3600 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:595 mm, Breite:594 mm, Tiefe:548 mm, Nischenhöhe:585...595 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:pyrolytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzklasse:A+, Energieeffizienzindex (EEI):81,2, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,87 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,69 kWh, Nutzinhalt:71 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


