Startseite

BOSCH ROBERT - BOSHBG635BS1 Einbaubackrohr 4D,13BA,EcoCelan,Disp.,Uh - HBG635BS1

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSHBG635BS1 Einbaubackrohr 4D,13BA,EcoCelan,Disp.,Uh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Kochfeldsteuereinheit integriert - nein

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Absicherung des Gerätes - 16 A

  • Höhe - 595 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002808543

Artikelnummer

BOSHBG635BS1

Herstellernummer

HBG635BS1

Hersteller

BOS

Bauform:

Einbaugerät

Kochfeldsteuereinheit integriert:

nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

595 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenhöhe:

585...595 mm

Nischenbreite:

560...568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

ja

Heißluft:

ja

Multifunktionsbetrieb:

ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Dampfgaren:

nein

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

katalytisch

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.87 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.69 kWh

Nettovolumen:

71 l

Größe:

groß (65 l und größer)

Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Schnellaufheizung, AutoPilot, TFT mit Klartextanzeige, Infotaste, Elektronik-Uhr, elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C, Ecoclean-Ausstattung: Rückwand, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter, 1 Backblech emailliert,1 Kombirost, 1 Universalpfanne