Startseite

BOSCH ROBERT - BOSHBF133BR0 Einbaubackrohr 3D 5 Betriebsarten EcoCle - HBF133BR0

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSHBF133BR0 Einbaubackrohr 3D 5 Betriebsarten EcoCle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Kochfeldsteuereinheit integriert - nein

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005047369

Artikelnummer

BOSHBF133BR0

Herstellernummer

HBF133BR0

Hersteller

BOS

Bauform:

Einbaugerät

Kochfeldsteuereinheit integriert:

nein

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Elektroanschlusswert:

3300 W

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

595 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenhöhe:

575...597 mm

Nischenbreite:

560...568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

ja

Heißluft:

ja

Multifunktionsbetrieb:

ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Dampfgaren:

nein

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

katalytisch

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.98 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.79 kWh

Nettovolumen:

66 l

Größe:

groß (65 l und größer)

Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Elektroanschlusswert:3300 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:595 mm, Breite:594 mm, Tiefe:548 mm, Nischenhöhe:575...597 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:katalytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzklasse:A, Energieeffizienzindex (EEI):95,2, Energieverbrauch(konventionelle Beheizung):0,98 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,79 kWh, Nutzinhalt:66 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D