BOSCH ROBERT - BOSGSN58AWDP Gefrierschrank 70cm 8FAcher NoFr. IceM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002159469
Artikelnummer
BOSGSN58AWDP
Herstellernummer
GSN58AWDP
Hersteller
BOS
Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:120 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Bruttofassungsvermögen:400l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:222 kWh, Nutzinhalt:366 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:700 mm, Höhe:1910 mm, Tiefe:780 mm, Lagerung bei Stromausfall:25 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:5, Temperaturanzeige:innenliegend digital, Gefrierleistung:22 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Mit Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G