BOSCH ROBERT - BOSGSN54AWDV Gefrierschrank 70cm 7FAcher NoFr. Icem.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 120 W
Nutzinhalt - 328 l
Sternkennzeichnung - 4
Packung
1 ST
EAN
4242005196609
Artikelnummer
BOSGSN54AWDV
Herstellernummer
GSN54AWDV
Hersteller
BOS
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
120 W
Nutzinhalt:
328 l
Sternkennzeichnung:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
212 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Breite:
700 mm
Höhe:
1760 mm
Tiefe:
780 mm
Lagerung bei Stromausfall:
25 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Gefrierleistung:
22 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
2
Mit Beleuchtung:
ja