BOSCH ROBERT - BOSGSN33VWEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr 225L E - GSN33VWEP
_4000x4000px_1.jpg?80A19B98A06A638AA78AA4A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394937898C8A6C09B91A6B46EB379826760AC84758475C2AF8F657EAFC4AC&ts=1790317076058)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 225 l
Sternkennzeichnung - 4
Anzahl der Auszüge/Körbe - 4
Packung
1 ST
EAN
4242005247752
Artikelnummer
BOSGSN33VWEP
Herstellernummer
GSN33VWEP
Hersteller
BOS
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
225 l
Sternkennzeichnung:
4
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
228 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
1760 mm
Tiefe:
650 mm
Lagerung bei Stromausfall:
25 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
19 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein


