BOSCH ROBERT - BOSGSN29VWEP Gefrierschrank 60cm 6FAcher NoFr 200L E - GSN29VWEP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 200 l
Sternkennzeichnung - 4
Anzahl der Auszüge/Körbe - 4
Packung
1 ST
EAN
4242005200061
Artikelnummer
BOSGSN29VWEP
Herstellernummer
GSN29VWEP
Hersteller
BOS
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
200 l
Sternkennzeichnung:
4
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
221 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
1610 mm
Tiefe:
650 mm
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
16 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein


