Startseite

BOSCH ROBERT - BOSGIN81ACE0 Gefrierschrank int. 56cm 7FAcher NoFr.

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSGIN81ACE0 Gefrierschrank int. 56cm 7FAcher NoFr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004802639

Artikelnummer

BOSGIN81ACE0

Herstellernummer

GIN81ACE0

Hersteller

BOS

NoFrost, Einbau-Gefrierschranke (> 90 cm Hohe). Flachscharnier. Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 212 l. Energieverbrauch/Jahr: 235 kWh/a. SuperGefrieren: ja. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! Flachscharnier. 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 212 l. Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 13.8 kg. Lagerzeit bei Storung : 8 h. 2 Gefrierfacher mit transparenter Klappe. 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon. 2 BigBox. Technische Information: Turanschlag links, wechselbar. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-T. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Ma?e: Nischenma?e (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm. Zubehor: 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.