Startseite

BOSCH ROBERT - BOSDWP66BC50 Dunstabzug,Wand-Dekor,60cm,edelstahl - DWP66BC50

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSDWP66BC50 Dunstabzug,Wand-Dekor,60cm,edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Art der Luftführung - umrüstbar

Packung

  • 1 ST

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Art der Luftführung:

umrüstbar

Randabsaugung:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

220 W

Höhe des Kamins:

553...730 mm

Höhe der Haube:

246 mm

Gesamthöhe:

799...975 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

500 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Drucktaster

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

598 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

406 m³/h

Geräuschemission:

69 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

42.8 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Bauart:Wandesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:umrüstbar, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:220 W, Höhe des Kamins:553...730 mm, Höhe der Haube:246 mm, Gesamthöhe:799...975 mm, Breite:600 mm, Tiefe:500 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Drucktaster, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:598 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:406 m³/h, Geräuschemission:69 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:120...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Aluminium, Energieeffizienzklasse:A, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:42,8 kWh, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:0 W, Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:0 W, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E