BOSCH ROBERT - BOSDUL63CC20 Dunstabzug,Unterbauesse,60cm,weiss - DUL63CC20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - umrüstbar
Packung
1 ST
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Randabsaugung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
146 W
Höhe der Haube:
150 mm
Gesamthöhe:
0...0 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
482 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
350 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
110 m³/h
Geräuschemission:
72 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
100...120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
93.6 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
E
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C


