Startseite

BOSCH ROBERT - BOSDUL62FA51 Dunstabzug Unterbauesse 60cm Glas edelst - DUL62FA51

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSDUL62FA51 Dunstabzug Unterbauesse 60cm Glas edelst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Art der Luftführung - umrüstbar

Packung

  • 1 ST

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Art der Luftführung:

umrüstbar

Randabsaugung:

nein

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

119 W

Gesamthöhe:

150...150 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

482 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Schieberegler

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

250 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

80 m³/h

Geräuschemission:

68 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

100...120 mm

Werkstoff des Fettfilters:

nicht waschbare Synthetik

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

69.3 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

E

Klasse für den Fettabscheidegrad:

D

Bauart:Unterbaugerät, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:119 W, Höhe des Kamins:150...150 mm, Gesamthöhe:150...150 mm, Breite:600 mm, Tiefe:482 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Schieberegler, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:250 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:80 m³/h, Geräuschemission:68 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:100...120 mm, Werkstoff des Fettfilters:nicht waschbare Synthetik, Energieeffizienzklasse:D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:69,3 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:E, Beleuchtungseffizienzklasse:E, Klasse für den Fettabscheidegrad:D, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E