BOSCH ROBERT - BOSDUL62FA21 Dunstabzug Unterbauesse 60cm Glas weiss - DUL62FA21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - umrüstbar
Packung
1 ST
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Randabsaugung:
nein
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
119 W
Gesamthöhe:
150...150 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
482 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Schieberegler
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
250 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
80 m³/h
Geräuschemission:
68 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
100...120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
nicht waschbare Synthetik
Energieeffizienzklasse:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
69.3 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
E
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D


