BOSCH ROBERT - BOSDRC99PS20 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm Glas wei - DRC99PS20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Inselesse
Gehäusegrundfarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - umrüstbar
Packung
1 ST
Bauart:
Inselesse
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Randabsaugung:
ja
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
268 W
Gesamthöhe:
300...300 mm
Breite:
910 mm
Tiefe:
510 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Fernbedienung
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
459 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
419 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
ja
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
46.8 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.48 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
E