BOSCH ROBERT - BOSDRC97AQ50 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm edelstah - DRC97AQ50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - umrüstbar
Packung
1 ST
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Randabsaugung:
ja
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
174 W
Gesamthöhe:
300...300 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Fernbedienung
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
459 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
422 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
ja
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
35.3 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.33 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
E