Startseite

BOSCH ROBERT - BOSDFS067K51 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal - DFS067K51

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSDFS067K51 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 392 m³/h

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005232079

Artikelnummer

BOSDFS067K51

Herstellernummer

DFS067K51

Hersteller

BOS

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

392 m³/h

Leistungsregelung:

3 Stufen

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Breite:

598 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

144 W

Tiefe:

290 mm

Geräuschemission:

53 dB(A) re 1

Durchmesser Abluftstutzen:

120...150 mm

Gesamthöhe:

426...426 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Beleuchtungsart:

LED

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Nachlaufeinstellung:

ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

298 m³/h

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

37.9 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.49 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

B

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

60 cm Edelstahl Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung mit lightline Elektronische Steuerung TouchControl-Bedienung Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min. Nachlaufautomatik Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige Luftgütesensor Dimm-Funktion SoftLight Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Abluftleistung nach EN 61591 max. 392 m³/h Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Anschlusskabel 1.75 m mit Stecker Gesamtanschlusswert: 144 W