BOSCH ROBERT - BOSDFR067A52 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal - DFR067A52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Auszug
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - umrüstbar
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Bauart:
Auszug
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
144 W
Gesamthöhe:
426...426 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
290 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
399 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
295 m³/h
Geräuschemission:
53 dB(A) re 1
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
37.9 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.19 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
B
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B


