Startseite

BOSCH ROBERT - BOSDFL094A51 Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metal - DFL094A51

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSDFL094A51 Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Art der Luftführung - umrüstbar

Packung

  • 1 ST

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Art der Luftführung:

umrüstbar

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

76 W

Gesamthöhe:

203...203 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

290 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Drucktaster

Nachlaufeinstellung:

ja

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

266 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

166 m³/h

Geräuschemission:

63 dB(A) re 1

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

22.2 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.19 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

B

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Bauform 90 cm Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank Komfort Kurzhubtasten mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung seitlich Kurzhubtasten 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Gebläsenachlauf 10 Minuten Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 355 lux Kassette mit Alurahmen Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Abluftleistung nach EN 61591 max. 412 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 166 m³/h Intensivstufe 178 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt 1 einflutig liegend. EcoSilence Drive EcoSilence Drive Planungs- und Installationsinformation Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Gesamtanschlusswert: 76 W