BOSCH ROBERT - BOSCSG656RB7 Kompaktdampfbackofen 4D 14BA 47L EcoClea

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - schwarz
Elektroanschlusswert - 3300 W
Kochfeldsteuereinheit integriert - ja
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4242005125937
Artikelnummer
BOSCSG656RB7
Herstellernummer
CSG656RB7
Hersteller
BOS
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
schwarz
Elektroanschlusswert:
3300 W
Kochfeldsteuereinheit integriert:
ja
Spannung:
220...240 V
Nischenhöhe:
450...455 mm
Energieart:
Strom
Frequenz:
50/60 Hz
Nischenbreite:
560...568 mm
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
455 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Dampfgaren:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Multifunktionsbetrieb:
ja
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Heißluft:
ja
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieeffizienzindex (EEI):
81.3
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.73 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.61 kWh
Nutzinhalt:
47 l


