BOSCH ROBERT - BOSBSS711W Handstaubsauger Akku 18V 82dB 0.3L 3St.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - nein
Behältervolumen - 0.3 l
Frequenz - 50/60 Hz
Saugbürste - Standard
Packung
1 ST
EAN
4242005307104
Artikelnummer
BOSBSS711W
Herstellernummer
BSS711W
Hersteller
BOS
Ausführung:
Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Behältervolumen:
0.3 l
Frequenz:
50/60 Hz
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Gewicht:
2.9 kg
Spannung:
18...18 V
Grundfarbe:
weiß
Teleskoprohr:
nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Breite:
202 mm
Höhe:
1320 mm
Tiefe:
251 mm