Startseite

BOSCH ROBERT - BOSBFL524MW0 EinbauMikrowelle,60cm,800W,5St.,20L,weis - BFL524MW0

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSBFL524MW0 EinbauMikrowelle,60cm,800W,5St.,20L,weis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo

  • Frequenz - 50 Hz

  • Anschlusswert - 1270 W

  • Absicherung des Gerätes - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005039104

Artikelnummer

BOSBFL524MW0

Herstellernummer

BFL524MW0

Hersteller

BOS

Bauform:

Einbaugerät

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle-solo

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1270 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Garraumfassungsvermögen:

20 l

Max. Mikrowellenleistung:

800 W

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Front:

weiß

Höhe:

382 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

317 mm

Betriebsart Grill:

nein

Betriebsart Heißluft:

nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

nein

Automatikprogramme:

nein

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Drehteller:

ja

Durchmesser Drehteller:

255 mm

Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Art des Mikrowellengerätes:Mikrowelle-solo, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1270 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Garraumfassungsvermögen:20 l, Max. Mikrowellenleistung:800 W, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Front:weiß, Höhe:382 mm, Breite:594 mm, Tiefe:317 mm, Steuerung:elektronisch, Anzahl der Leistungsstufen:5, Drehteller:ja, Durchmesser des Drehtellers:255 mm